FERMAX - ALIMENTADOR 12VAC-1,5A/18VDC-1,5A DIN10 - 4810

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - ALIMENTADOR 12VAC-1,5A/18VDC-1,5A DIN10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Estación exterior

  • Altura - 90 mm

  • Anchura - 175 mm

  • Profundidad - 60 mm

  • Sistema de instalación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4810

Ref.Sonepar

54709

EAN

8424299048109

Aplicación:

Estación exterior

Altura:

90 mm

Anchura:

175 mm

Profundidad:

60 mm

Sistema de instalación:

Otros

Alimentador DIN10 230VAC/12VAC+18VDC-1.5A. Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax. Construidos en material autoextinguible VO.Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX