FERMAX - ALIMENTADOR 18VDC-1,5A DIN6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Estación exterior
Altura - 90 mm
Anchura - 105 mm
Profundidad - 60 mm
Sistema de instalación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4812
Ref.Sonepar
54710
EAN
8424299048123
Aplicación:
Estación exterior
Altura:
90 mm
Anchura:
105 mm
Profundidad:
60 mm
Sistema de instalación:
Otros
Alimentador DIN6 100-240VAC/18VDC-1,5A. Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax. Construidos en material autoextinguible VO.Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


