FERMAX - ALIMENTADOR 18VDC-3,5A DIN6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Estación exterior
Tipo de corriente - CC
Intensidad máx. de salida - 3500 mA
Sistema de instalación - Otros
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4830
Ref.Sonepar
57864
EAN
8424299048307
Aplicación:
Estación exterior
Tipo de corriente:
CC
Intensidad máx. de salida:
3500 mA
Sistema de instalación:
Otros
Método de montaje:
Carril DIN
Alimentador DIN6 100-240VAC/18VDC-3.5A. Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax. Construidos en material autoextinguible VO.Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


