FERMAX - Alimentador + filtro DIN10 24VDC 2,5A para alimentar diferentes equipos DUOX PLUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Estación exterior
Altura - 90 mm
Anchura - 175 mm
Profundidad - 60 mm
Sistema de instalación - Sistema de bus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4825
Ref.Sonepar
307554
EAN
8424299048253
Aplicación:
Estación exterior
Altura:
90 mm
Anchura:
175 mm
Profundidad:
60 mm
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Alimentador + filtro DIN10 24VDC 2,5A para alimentar diferentes equipos DUOX PLUS. Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación DUOX PLUS de Fermax. Construida en material autoextinguible VO. Incluye un juego de tapas para proteger los terminales de conexión. Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. Las conexiones POWER BUS proporcionan voltaje y datos. Las conexiones PREV BUS proporcionan sólo datos. Incluye 2 leds: - EN - SOBRECARGA: LED que indica el límite máximo de corriente excedido. Reduzca la carga. El LED ENCENDIDO + SOBRECARGA parpadeando indica un cortocircuito.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


