FERMAX - Alimentador kit WAY DIN10 26VDC-2A

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Alimentador kit WAY DIN10 26VDC-2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Estación exterior

  • Tipo de corriente - CC

  • Intensidad máx. de salida - 1500 mA

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1410

Ref.Sonepar

234046

EAN

8424299014104

Aplicación:

Estación exterior

Tipo de corriente:

CC

Intensidad máx. de salida:

1500 mA

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Método de montaje:

Carril DIN

Fuente de alimentación con filtro para instalaciones de kits WAY y WAY-SLIM. Primario 100-240Vca / Secundario 24Vcc y 1.5A. Montaje carril DIN4.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX