FERMAX - AMPLIF VIDEO 2L. PULS. S/A DUOX PLUS - 9323
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 105.2 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 40 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9323
Ref.Sonepar
314481
EAN
8424299093239
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
105.2 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
40 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Número de botones de timbre:
2
Comunicaciones. Portero electrónico y videoportero. Complementos y accesorios. Repuestos. RE: PLACA-AMPLIFICADOR. Amplificador video 2L PULS. S/A DUOX PLUS
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


