FERMAX - Amplificador audio 2L CITY 4+N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema multicable
Anchura - 105.2 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 40 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6975
Ref.Sonepar
98144
EAN
8424299069753
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Anchura:
105.2 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
40 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Número de botones de timbre:
2
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


