FERMAX - Amplificador audio 2L CITY 4+neutro kit - 9734
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema multicable
Anchura - 128 mm
Altura - 130 mm
Profundidad - 40 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9734
Ref.Sonepar
156644
EAN
8424299097343
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Anchura:
128 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
40 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Número de botones de timbre:
2
Comunicaciones. Portero electrónico y videoportero. Complementos y accesorios. Repuestos. RE: PLACA-AMPLIFICADOR. Amplificador audio 2L CITY 4+neutro kit
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


