FERMAX - AMPLIFICADOR AUDIO MARINE CLASSIC 4+N - 9622
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema multicable
Anchura - 105.2 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 40 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9622
Ref.Sonepar
115005
EAN
8424299096223
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Anchura:
105.2 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
40 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Número de botones de timbre:
0
Módulo amplificador de repuestos para incorporar en placas Marine Classic. Es el módulo (grupo fónico) que incorpora los circuitos electrónicos necesarios para el funcionamiento del sistema de audio en las instalaciones de portero y video portero, permitiendo la comunicación con las viviendas, el conserje, la apertura de la puerta, etc. Dispone de ajustes de volumen, tanto en sentido calle vivienda como vivienda calle, para que el instalador pueda ajustar el nivel óptimo. de acero inoxidable. Marine es la línea de placas anti vandálica fabricadas en acero inoxidable de 2,5 mm de espesor. Líneas rectas que resaltan la calidad del acero. Tecnología punta y una resistencia que puede hasta con los ambientes más corrosivos, húmedos y peligrosos. Todas las placas se suministran con su caja empotrable. color aluminio.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


