FERMAX - AMPLIFICADOR AUDIO MARINE CLASSIC VDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 114 mm
Altura - 115 mm
Profundidad - 45 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9623
Ref.Sonepar
136550
EAN
8424299096230
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
114 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
45 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Número de botones de timbre:
0
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


