FERMAX - AMPLIFICADOR KIT 4+N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de instalación - Sistema multicable
Anchura - 108 mm
Altura - 66.5 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9695
Ref.Sonepar
94857
EAN
8424299096957
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Anchura:
108 mm
Altura:
66.5 mm
Profundidad:
25 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Número de botones de timbre:
0
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


