FERMAX - Amplificador Placa llamada general - 2065
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema multicable
Anchura - 70 mm
Altura - 62 mm
Profundidad - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2065
Ref.Sonepar
160480
EAN
8424299020655
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Anchura:
70 mm
Altura:
62 mm
Profundidad:
20 mm
Comunicaciones. Portero electrónico y videoportero. Complementos y accesorios. Repuestos. RE: PLACA-AMPLIFICADOR. Amplificador Placa llamada general
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


