FERMAX - AMPLIFICADOR VIDEO LYNX MARINE - 5503

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - AMPLIFICADOR VIDEO LYNX MARINE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5503

Ref.Sonepar

928239

EAN

8424299055039

Lynx es el sistema tecnológico más avanzado para la gestión de la comunicación, la seguridad y el confort en complejos residenciales. Lynx ha transformado el mundo estableciendo nuevos estándares en capacidad de procesamiento y rendimiento en los equipos de videoportero. Lynx es mucho más que un simple TCP/IP ya que proporciona las mejores soluciones para los integradores de sistemas y los residentes en la vivienda. Fusiona la más avanzada tecnología, diseño e ingeniería de producto con sus necesidades y posibilidades: 1. Comunicación. Conecta el interior y el exterior de la vivienda, posibilitando una comunidad interactiva para los residentes, garantizando su privacidad. 2. Seguridad. Mantiene una conexión permanente, fiable y sencilla con el personal de servicio del edificio, asegurando la protección y seguridad de cada familia. 3. Confort. Otorga libertad al integrador de sistemas para elegir y configurar el sistema y su automatización de acuerdo con las necesidades específicas de cada residente. Instalación fácil y sencilla con la máxima robustez: - La alimentación vía Ethernet (PoE) simplifica su instalación. - Lynx puede instalarse sobre redes de área local ya existentes y emplear cable estructural (SCS) y equipos de red estándar. - La arquitectura SIP punto a punto permite el funcionamiento independiente de cada dispositivo sin necesidad de un servidor central. - Gracias a la configuración mediante tarjeta SD, la instalación se convierte en un proceso sencillo. Capacidad técnica sin límites: - Un número virtualmente ilimitado de monitores se puede gestionar con una sola instalación Lynx. - Distancias ilimitadas de un punto a otro de la instalación. - Canales ilimitados para conversaciones y transmisión de datos. El sistema Lynx marca las diferencias respecto a los sistemas más avanzados. Módulo amplificador video color, para incorporar en placas de videoportero de la placa SKYLINE. El nuevo diseño integra las funciones de aud

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX