FERMAX - Audio + datos + alimentación MDS - 5918

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Audio + datos + alimentación MDS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5918

Ref.Sonepar

43548

EAN

8424299059181

Audio + datos + alimentación MDS. La instalación de los sistemas MDS se limita a un cableado tipo BUS. Una manguera de cables va recorriendo la instalación vertical en el edificio conectando la placa exterior de calle con las viviendas y también interconectando los distintos bloques en caso de una urbanización. Ref. 5918 BUS AUDIO + DATOS: - manguera 4 hilos de 1 mm2 +par trenzado apantallado (2 x 0,5 mm2). - Para interconexión entre placas-decoders-centrales. - Se suministra en bobinas de 100 metros.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX