FERMAX - Caja de empotrar placa 1l MEET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Anchura - 105 mm
Altura - 172.5 mm
Profundidad - 63 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9543
Ref.Sonepar
268341
EAN
8424299095431
Material:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
105 mm
Altura:
172.5 mm
Profundidad:
63 mm
Caja de empotrar para placa MILO 1L MEET. Para realizar la instalación de una placa de calle es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


