FERMAX - CAJA EMPOTRAR CITY-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Anchura - 115 mm
Altura - 138 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8852
Ref.Sonepar
5003
EAN
8424299088525
Material:
Aluminio
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
115 mm
Altura:
138 mm
Profundidad:
45 mm
Caja empotrar CITY S2. Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Las cajas de empotrar están fabricadas en aluminio y zamak. Disponen de unas bisagras abatibles en cualquier sentido, que permiten sujetar la placa mientras se realiza el cableado. Tienen unas marcas circulares hendidas en el fondo de la caja, que se agujerean con un ligero golpe o presión, permitiendo así el paso de los cables. En el caso que se combinen varias placas, siempre de la misma serie, es necesario la utilización de un juego de separadores para un perfecto acoplamiento. Se requiere un juego por cada placa adicional que se instala entre las cajas de empotrar. Disponibles en todas las series. Seleccionar la caja de la serie necesaria, según el caso.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


