FERMAX - CAJA EMPOTRAR CITY-8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Anchura - 115 mm
Altura - 375 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8858
Ref.Sonepar
5009
EAN
8424299088587
Material:
Aluminio
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
115 mm
Altura:
375 mm
Profundidad:
45 mm
Caja empotrar CITY S8. Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar primeramente una caja de empotrar en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Disponibles para todas las series, están realizadas en aluminio y zamak. Disponen de unas bisagras abatibles en cualquier sentido, como muestra la imagen, que permiten sujetar la placa mientras se realiza el cableado, facilitando el trabajo del instalador. Tienen unas marcas circulares hendidas en el fondo de la caja, que se agujerean con un liguero golpe o presión, permitiendo así el paso de los cables. En el caso que se combinen varias placas, siempre de la misma serie, es necesario la utilización de separadores para un perfecto acoplamiento entre ellas como muestra la figura. Se requiere un juego por cada placa adicional que se instala entre las cajas de empotrar.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


