FERMAX - Caja empotrar CITY KIT S4 - 8949
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Anchura - 115 mm
Altura - 185 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8949
Ref.Sonepar
5018
EAN
8424299089492
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
115 mm
Altura:
185 mm
Profundidad:
45 mm
Caja empotrable City Kit S4. Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Las cajas de empotrar están fabricadas en aluminio y zamak.


