FERMAX - Caja empotrar Kit CITY Kit S1 plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Anchura - 115 mm
Altura - 114 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8948
Ref.Sonepar
5017
EAN
8424299089485
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
115 mm
Altura:
114 mm
Profundidad:
45 mm
Caja empotrar Kit CITY Kit S1 plástico. Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Las cajas de empotrar están fabricadas en plástico. Disponen de unas bisagras abatibles en cualquier sentido, que permiten sujetar la placa mientras se realiza el cableado. Tienen unas marcas circulares hendidas en el fondo de la caja, que se agujerean con un ligero golpe o presión, permitiendo así el paso de los cables. En el caso que se combinen varias placas, siempre de la misma serie, es necesario la utilización de un juego de separadores para un perfecto acoplamiento. Se requiere un juego por cada placa adicional que se instala entre las cajas de empotrar.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


