FERMAX - CAJA EMPOTRAR MARINE MEET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 141 mm
Altura - 394 mm
Profundidad - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1459
Ref.Sonepar
597546
EAN
8424299014593
Anchura:
141 mm
Altura:
394 mm
Profundidad:
40 mm
Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Las cajas de empotrar marine son metálicas. En el caso que se combinen varias placas, es necesario la utilización de un juego de separadores (ref. 14591), para un perfecto acoplamiento. Se requiere un juego por cada placa adicional que se instala entre las cajas de empotrar.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


