FERMAX - Caja empotrar MARINE ST1 130x160x55mm - 4641
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Anchura - 130 mm
Altura - 160 mm
Profundidad - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4641
Ref.Sonepar
164539
EAN
8424299046419
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
130 mm
Altura:
160 mm
Profundidad:
55 mm
Caja empotrar modelo MARINE ST1 130x160x55mm para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Las cajas de empotrar marine son metálicas. En el caso que se combinen varias placas, siempre de la misma serie, es necesario la utilización de un juego de separadores (ref. 2289), para un perfecto acoplamiento. Se requiere un juego por cada placa adicional que se instala entre las cajas de empotrar. Disponibles en todas las series. Seleccionar la caja de la serie necesaria, según el caso.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


