FERMAX - Caja empotrar MARINE ST4 130x460x55mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Anchura - 130 mm
Altura - 465 mm
Profundidad - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4644
Ref.Sonepar
485206
EAN
8424299046440
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
130 mm
Altura:
465 mm
Profundidad:
55 mm
Caja empotrar MARINE ST4 130x460x55mm. Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Las cajas de empotrar marine son metálicas. En el caso que se combinen varias placas, siempre de la misma serie, es necesario la utilización de un juego de separadores (ref. 2289), para un perfecto acoplamiento. Se requiere un juego por cada placa adicional que se instala entre las cajas de empotrar. Disponibles en todas las series. Seleccionar la caja de la serie necesaria, según el caso.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


