FERMAX - Caja empotrar monitor WIT 10"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Altura - 155 mm
Anchura - 255 mm
Profundidad - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1489
Ref.Sonepar
319251
EAN
8424299014890
Material:
Otros
Altura:
155 mm
Anchura:
255 mm
Profundidad:
50 mm
Para MONITOR MEET WIT 10? POE BLANCO Ref. 14811 o MONITOR MEEET 10? POE NEGRO Ref. 14813 10? WIT PoE MEET MONITOR BLACK No incluye el CONECTOR MONITOR MEET Ref. 9541 requerido.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


