FERMAX - Caja empotrar SMILE 3,5"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 186 mm
Anchura - 112 mm
Profundidad - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6546
Ref.Sonepar
115027
EAN
8424299065465
Altura:
186 mm
Anchura:
112 mm
Profundidad:
44 mm
Para realizar la instalación del monitor smile empotrado es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos el monitor. Ésta permite su perfecta integración en cualquier ambiente. Se debe añadir también un marco embellecedor. Las cajas de empotrar tienen unas marcas hendidas en el fondo y laterales que se agujerean con un ligero golpe o presión, permitiendo así el paso de los cables. Disponibles para los monitores Smile de 7" y 3,5". Seleccionar la caja según el tamaño del monitor. El monitor una vez fijado con la caja de empotrar sobresale de la pared 4mm.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


