FERMAX - Caja superficie MARINE ST2 154x254x73mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura - 154 mm
Altura - 244 mm
Profundidad - 96 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4646
Ref.Sonepar
167259
EAN
8424299046464
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
154 mm
Altura:
244 mm
Profundidad:
96 mm
Caja empotrar modelo MARINE ST2 154x254x73mm. Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Para aquellos casos donde no se desee o no se pueda practicar un hueco en la pared para la caja de empotrar (fachadas de mármol, piedra, etc. ), se recomienda emplear una caja de superficie. La profundidad es de sólo 55mm. , y su diseño se integra perfectamente con la estética de la placa. En caso de combinar varias placas, no se requiere utilizar el juego de separadores. Disponibles en todas las series. Seleccionar la caja de la serie necesaria, según el caso.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


