FERMAX - Caja superficie N-CITY S-8 - 8958
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura - 130 mm
Altura - 389 mm
Profundidad - 33 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8958
Ref.Sonepar
277207
EAN
8424299089584
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
130 mm
Altura:
389 mm
Profundidad:
33 mm
Caja superficie N-CITY S-8. Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Para aquellos casos donde no se desee o no se pueda practicar un hueco en la pared para la caja de empotrar (fachadas de mármol, piedra, etc. ), se recomienda emplear una caja de superficie. La profundidad es de sólo 33mm. , y su diseño se integra perfectamente con la estética de la placa. En caso de combinar varias placas, no se requiere utilizar el juego de separadores. Disponibles en todas las series. Seleccionar la caja de la serie necesaria, según el caso.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


