FERMAX - Cámara auxiliar CCTV montaje pared

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Cámara auxiliar CCTV montaje pared

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9981

Ref.Sonepar

278621

EAN

8424299099811

Cámara auxiliar CCTV montaje pared. Cámara bullet 4 en 1 ( salida de vídeo seleccionable HD-TVI, AHD, HD-CVI, o analógica), de resolución 1080P, con óptica fija 3,6mm. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/2,7", sensibilidad: 0.1 lux (F1.2). 18 LEDs IR tipo piranha con un alcance de 25 metros. BLC automático y Balance de Blancos automático. Soporte pasacable a pared incluido. Protección ambiental IP65, Alimentación 12 VDC/800mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 179.35 x Ø 63 mm.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX