FERMAX - Cerradura módulo 962 doble llave + pulsador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Otros
Anchura - 124.5 mm
Altura - 105 mm
Profundidad - 37.5 mm
Sistemas de montaje - Completo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2879
Ref.Sonepar
158741
EAN
8424299028798
Tipo de fabricación:
Otros
Anchura:
124.5 mm
Altura:
105 mm
Profundidad:
37.5 mm
Sistemas de montaje:
Completo
Dirección de apertura (según DIN):
Izquierda/derecha
Método de montaje:
Colocado en capas
Tipo de corriente:
CA
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...12 V
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


