FERMAX - Complemento angular doble cancela doble
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Panel de puerta lateral
Anchura - 285 mm
Altura - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8393
Ref.Sonepar
4906
EAN
8424299083933
Método de montaje:
Panel de puerta lateral
Anchura:
285 mm
Altura:
250 mm
Complemento angular doble cancela doble. Necesario cuando la placa debe instalarse en un punto de difícil accesibilidad, por ejemplo, detrás de una verja. También es útil para poder enfocar mejor la cámara, en lugares en los que la placa está instalada de forma que la persona que ha llamado queda fuera del campo de visión de la misma. Están fabricadas en aluminio anodizado de 2mm de espesor. Como es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie, existen 9 series de complementos angulares para placas simples, dobles o triples, seleccionar el complemento angular de la serie necesario, según el caso. Versiones de Complemento Angular para 1, 2 ó 3 placas:- SIMPLE: 1 Placa.- DOBLE: 2 Placas.- TRIPLE: 3 Placas.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


