FERMAX - Complemento angular S3 - 8380
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Método de montaje - Panel de puerta lateral
Anchura - 135 mm
Altura - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8380
Ref.Sonepar
4901
EAN
8424299083803
Material:
Aluminio
Método de montaje:
Panel de puerta lateral
Anchura:
135 mm
Altura:
180 mm
Complemento angular-doble CANCELA SIMPLE. Necesario cuando la placa debe instalarse en un punto de difícil accesibilidad, por ejemplo, detrás de una verja. También es útil para poder enfocar mejor la cámara, en lugares en los que la placa está instalada de forma que la persona que ha llamado queda fuera del campo de visión de la misma. Están fabricadas en aluminio anodizado de 2mm de espesor. Como es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie, existen 9 series de complementos angulares para placas simples, dobles o triples, seleccionar el complemento angular de la serie necesario, según el caso. Versiones de Complemento Angular para 1, 2 ó 3 placas: SIMPLE: 1 Placa. DOBLE: 2 Placas. TRIPLE: 3 Placas.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


