FERMAX - CONECTOR ADS MONITOR LOFT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 173 mm
Anchura - 139 mm
Profundidad - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3314
Ref.Sonepar
49276
EAN
8424299033143
Altura:
173 mm
Anchura:
139 mm
Profundidad:
23 mm
Conector de Instalacion. Para Monitores Loft blanco y negro o color. Para sistema VDS.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


