FERMAX - Conector monitor LOFT reposición 4+N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 173 mm
Anchura - 139 mm
Profundidad - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3315
Ref.Sonepar
112585
EAN
8424299033150
Altura:
173 mm
Anchura:
139 mm
Profundidad:
23 mm
Conector de instalación. Para Monitores LOFT BN ó color. Sistema Convencional 7 hilos + coaxial + N. Se requiere uno por monitor.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


