FERMAX - CONECTOR MONITOR SMILE VDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 173 mm
Anchura - 139 mm
Profundidad - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6548
Ref.Sonepar
115024
EAN
8424299065489
Altura:
173 mm
Anchura:
139 mm
Profundidad:
23 mm
El Monitor de videoportero SMILE 7## de FERMAX es un Monitor con pantalla TFT a color de 7. Un Monitor de gestión avanzada, comunicación manos libres, altas prestaciones y uso intuitivo cuyo diseño permite su perfecta integración en cualquier ambiente. Su teclado capacitivo y un menú OSD en pantalla, permiten navegar a través de iconos gráficos de interpretación intuitiva. SMILE incorpora un teclado adicional retroiluminado que permanece invisible hasta su activación.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


