FERMAX - Conector monitor SMILE VDS, negro - 6567
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 173 mm
Anchura - 139 mm
Profundidad - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6567
Ref.Sonepar
221446
EAN
8424299065670
Altura:
173 mm
Anchura:
139 mm
Profundidad:
23 mm
CONECTOR MONITOR SMILE VDS NEGRO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Peso: 0,107943 kg. Medidas del producto embalado: 17,3x13,9x2,3 cm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


