FERMAX - Conector para monitor SMILE TOUCH LYNX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 173 mm
Anchura - 139 mm
Profundidad - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1655
Ref.Sonepar
228017
EAN
8424299016559
Altura:
173 mm
Anchura:
139 mm
Profundidad:
23 mm
Conector de Instalación para Monitores Smile y para sistema Lynx.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


