FERMAX - Conector VEO VDS - 9402
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 130 mm
Anchura - 15 mm
Profundidad - 198 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9402
Ref.Sonepar
217280
EAN
8424299094021
Altura:
130 mm
Anchura:
15 mm
Profundidad:
198 mm
Conector VEO VDS. Conector de instalación. Para monitores VEO. Para Sistema VDS. Se requiere uno por monitor.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


