FERMAX - CONECTOR VEO/VEO-SX DUOX PLUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Con bloque de conexión - sí
Altura - 147 mm
Anchura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9447
Ref.Sonepar
284273
EAN
8424299094472
Material:
Otros
Color:
Blanco
Con bloque de conexión:
sí
Altura:
147 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
13.5 mm
Conector de pared para montaje en superficie de los monitores modelos VEO y VEO-XS, que permite montar y desmontar el monitor con gran facilidad a la vez que aporta una perfecta sujeción. Se adapta a paredes con superficies irregulares, y ofrece una gran variedad de orificios para montaje en diferentes cajas de mecanismos.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


