Fin de vida

FERMAX - Conector VEO / VEO-XS WIFI DUOX - 9406

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Conector VEO / VEO-XS WIFI DUOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Color - Blanco

  • Con bloque de conexión - sí

  • Altura - 147 mm

  • Anchura - 100 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9406

Ref.Sonepar

485264

EAN

8424299094069

Material:

Otros

Color:

Blanco

Con bloque de conexión:

sí

Altura:

147 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad:

13.5 mm

Conector de instalación. Para monitores VE y Sistema DUOX. Se requiere uno por monitor.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX