FERMAX - CONSERJERIA VEO VIDEO DUOX PLUS (D) - 9424

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - CONSERJERIA VEO VIDEO DUOX PLUS (D)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9424

Ref.Sonepar

1121861

EAN

8499216383496

FUNCIONES 4 pulsadores mecánicos de tacto agradable para funciones básicas. Auricular con imán para facilitar el colgado del mismo. Audio Full-Duplex. Privacidad en la conversación. Led rojo de estado. Pantalla táctil capacitiva y panorámica (tamaño 4,3", y formato 16:9). Resolución 480 x 272 pixels. Realizar llamadas a viviendas, placas de calle o conserjerías. VisualizarA vídeo al seleccionar unaA placaA con la que conectarse (Auto-on). Cambio de cámaraA durante la visualización de imagen. El conserje puede transferir la llamada a una vivienda o a otra conserjería. Recepción de llamadas desde las viviendas, placas de calle u otras centrales de conserjería. VisualizarA vídeo al recibir una llamada de placa de calleA (tanto en previsualización como en conversación). Desvío de llamada a Móvil/Tablet (App DuoxMe).A A WifiA como en monitores DUOX PLUS. Captura automáticaA de imágenes (Photocaller). Captura manualA de imágenes.. Comunicación entre dos viviendas a través del conserje. Establecer conexión con las placas de calle para abrir la Puerta. Lista de placas de calle de la instalación seleccionables. Interfaz de usuario en 27 idiomas. 10 tonos de llamada seleccionables. Duración de la llamada 30 s. Es posible seleccionar el nivel de volumen para las llamadas, conversación y sonido de la pantalla táctil. Modo no-molestar (silencio del tono de llamada). - Desactivación micrófono conserjería durante la conversación (Mute). Registro de llamadas perdidas. Máximo 50 llamadas de cada tipo (viviendas, placas de calle, centrales de conserjería). Control de brillo de la pantalla. Selección entre 3 modos de funcionamiento: Día, Mixto y Noche. Algunos menús de configuración tienen acceso restringido por código pin. Código distinto para instalador y conserje. Posibilidad de programar terminales (monitores y teléfonos) desde la central de conserjería. Configuración horaria Invierno/Verano con 3 opciones: Europa, América o manua

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX