FERMAX - Controlador puerta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo de lectura
Estrategia de lectura - Otros
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tensión de funcionamiento con CC - 12...12 V
Temperatura de operación - 0...60 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4420
Ref.Sonepar
129222
EAN
8424299044200
Modelo:
Dispositivo de lectura
Estrategia de lectura:
Otros
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tensión de funcionamiento con CC:
12...12 V
Temperatura de operación:
0...60 °C
Anchura:
85 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


