FERMAX - Decoder/aisaldor DUOX PLUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 175 mm
Altura - 90 mm
Profundidad - 37 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9419
Ref.Sonepar
618353
EAN
8424299094199
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
175 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
37 mm
El nuevo decoder de planta es un dispositivo que ofrece muchas ventajas para hacer más potente una instalación DUOX PLUS. Cotizar el sistema será mucho más sencillo ya que dependemos mucho menos de las distancias, nº de troncales, nº de pisos por planta, etc. FUNCIONES CLAVE: 1. Mayor distancia en derivación. Decoder de planta de 10 salidas. Una salida para cada vivienda, permitiéndose como máximo un terminal (monitor/teléfono) por vivienda. Se pueden instalar varios decoders en cada planta. Cada salida permite aumentar las distancias de derivación en planta hasta 100 m. 2. Aislamiento entre terminales. Aislamiento ante la carga y reflexiones de señal. Si se detecta un cortocircuito o sobreconsumo en una salida, dicha salida queda aislada del resto de la instalación (tanto el bus DUOX PLUS como el resto de las salidas seguirán funcionando normalmente). 3. Programación remota de los terminales (sin entrar en la vivienda). No es necesario entrar en las viviendas para programar la dirección de los terminales ya que el decoder incluye un grupo de microinterruptores (dipswitches) para programar las direcciones de cada una de las salidas del mismo. 4. Bloquear / Desbloquear menú de instalador del monitor (sólo disponible para monitores V42.18 o superiores). Después de realizar una programación remota de terminales, el decoder bloquea el Menú de Instalador en los monitores. De este modo, ya no es posible acceder al Menú de Instalador desde el monitor (pulsando F1+Abrepuertas) evitando que el usuario modifique parámetros de instalador como la dirección del terminal. Es posible Desbloquear el menú instalador: de esa forma desde el monitor ya se puede acceder a dicho menú. Una vez transcurridos 30 minutos se bloquea de nuevo.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


