FERMAX - Decoder relés FERMAX MEET 10 salidas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Tecnología de redes
Anchura - 90 mm
Altura - 145 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1616
Ref.Sonepar
302727
EAN
8424299016160
Sistema de instalación:
Tecnología de redes
Anchura:
90 mm
Altura:
145 mm
Profundidad:
45 mm
El descodificador de relés de 10 salidas Lynx, que funciona con el protocolo Modbus estándar y conjuntamente con el descodificador maestro de relés IP, hace que la red Lynx sea totalmente integrable con sistemas que requieren entradas de contacto seco. Actúa como un módulo esclavo y a solicitud del módulo maestro IP maneja 10 contactos secos por cada unidad.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


