FERMAX - DERIVADOR 2 TRONCALES BUS2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 89 mm
Altura - 86 mm
Profundidad - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3248
Ref.Sonepar
805647
EAN
8424299032481
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
89 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
26 mm
Sistema BUS 2: sistema de instalación simplificada, de mínimo cableado y potentes prestaciones, que garantiza la máxima calidad de señal audio/video en todos los puntos de la instalación. Máxima inmunidad a interferencias externas. Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. El amplificador BUS2 incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepertas se emite un mensaje: 'puerta abierta, cierre después de entrar'. La telecámara incluida en las placas BUS2 de videoportero es COLOR de serie. En cada vivienda se pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2 monitores o 1 teléfono + 1 monitor). Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada. La comunicación es privada. Cableado: Audio/Video: Bus de 2 hilos sin polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para máximas distancias y capacidad de viviendas. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. Es un dispositivo que se encarga de comunicar la placa de calle con la troncal en la que se encuentra el terminal activo (teléfono/monitor), aislando el resto de troncales de la instalación. De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden atornillar directamente a la pared.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


