FERMAX - DIRECTORIO EXTRA DUOX PLUS MARINE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 105.2 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 20 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9310
Ref.Sonepar
314471
EAN
8424299093109
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
105.2 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
20 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Número de botones de timbre:
0
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


