FERMAX - Directorio gráfico DUOX PLUS N-CITY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 105.2 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 25 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9804
Ref.Sonepar
314474
EAN
8424299098043
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
105.2 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
25 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Número de botones de timbre:
0
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


