FERMAX - DISPLAY DIGITAL VDS/BUS2 CITYLINE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 105.2 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 20 mm
Número de botones de timbre - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9611
Ref.Sonepar
789874
EAN
8424299096117
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
105.2 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
20 mm
Número de botones de timbre:
0
Módulo display de repuestos para incorporar en placas Cityline y sistemas VDS, BUS2 y/o Duox Digital. El módulo display digital permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorio electrónico) mediante los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado de la comunicación. Los botones de navegación, también permiten moverse por el menú de programación. El nuevo diseño integra, en su versión de video portero, las funciones de audio y vídeo en un mismo módulo. Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


