FERMAX - Display digital VDS/BUS2 NEW MARINE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 95 mm
Altura - 105.2 mm
Profundidad - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9640
Ref.Sonepar
485274
EAN
8424299096407
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
95 mm
Altura:
105.2 mm
Profundidad:
20 mm
Número de botones de timbre:
0
Módulo display de repuestos para incorporar en placas Marine y sistemas VDS, BUS2 y/o DUOX Digital. El módulo display digital permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorio electrónico) mediante los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado de la comunicación. La llamada a vivienda se puede realizar de dos formas: mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda + la tecla ''campana''. Mediante búsqueda en el directorio electrónico del usuario (botones de navegación) y una vez encontrado pulsando la tecla ''campana''. Los botones de navegación, también permiten moverse por el menú de programación. Marine es el modelo de placas Fermax antivandálicas fabricadas en acero inoxidable de 2,5 mm de espesor, de líneas rectas que resaltan la calidad del acero, tecnología punta y una resistencia que puede hasta con los ambientes más corrosivos, húmedos y peligrosos.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


