FERMAX - Display VDS/BUS2 DIGITAL CITY CLASSIC - 9614
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 114 mm
Altura - 115 mm
Profundidad - 45 mm
Número de botones de timbre - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9614
Ref.Sonepar
212172
EAN
8424299096148
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
114 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
45 mm
Número de botones de timbre:
0
Módulo display de repuestos para incorporar en placas CityClassic y sistemas VDS y/o BUS2 Digital. El módulo display digital permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorio electrónico) mediante los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado de la comunicación. Los botones de navegación, también permiten moverse por el menú de programación. CityClassic es la línea de placas de calle de ''perfil continuo'' para edificios. Las placas están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Destaca el diseño de la placa por su perfil curvo convexo. Una junta de estanqueidad de caucho celular que se incluye, asegura un perfecto acople de la placa a la pared, para evitar filtraciones de agua.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


