FERMAX - Dispositivo Wi-BOX tecnología VDS para desvío llamada Wifi VDS de la vivienda al móvil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 80 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3266
Ref.Sonepar
289066
EAN
8424299032665
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
20 mm
Dispositivo Wi-BOX tecnología VDS para desvío llamada Wifi VDS de la vivienda al móvil. Wi-Box es un dispositivo WiFi con tecnología VDS que permite desviar las llamadas recibidas en el monitor o teléfono VDS de la vivienda ,al móvil. Sólo es necesario descargar la aplicación Wi-Box de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store y emparejarla con el módulo Wi-Box. Se instala físicamente cerca del terminal VDS en paralelo, y actúa como un terminal más. Por medio de la aplicación Wi-Box es posible realizar de forma remota las mismas funciones que se pueden activar desde el terminal de la vivienda, y ¡muchas más!. Conectividad para todos desde cualquier lugar.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


