FERMAX - DISTRIBUIDOR VIDEO VISION 5 - 2482
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 70 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2482
Ref.Sonepar
178684
EAN
8424299024820
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
70 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
20 mm
Distribuidor de video de repuestos para incorporar o sustituir en instalaciones VISIÓN 5. Realizan la distribución de video en varias salidas. Se debe emplear en todas las bifurcaciones de la señal de video.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


